3M™ UHMW PE folijski trak 5421, prozoren, 51 mm x 16,5 m, 0,17 mm

Št. art.: 7000050076
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000050076
EAN/GTIN 50021200080093
Številka proizvajalca 7000050076
L-število L01310 715

Opis

Izvedba:

Ohranja funkcionalnost in videz delov, ki se drgnejo.
Nizek koeficient trenja
Preprečuje obrabo
Primerno za izdelavo štancanih delov
Absorpcija hrupa

Opis:

3M™ prenosni lepilni trak 468 MP iz serije lepil 3M™ 200MP je folija iz čistega akrilnega lepila, ki ima dobre lepilne lastnosti na visokoenergijskih površinah in ohranja svojo prozornost tudi po daljšem času uporabe. Zaradi tega je trak še posebej primeren za aplikacije, pri katerih je pomembna jasnost lepila. Zaradi relativne debeline je primeren za lepljenje hrapavih in teksturiranih površin. Njegova zelo visoka temperaturna in kemijska odpornost zagotavlja trajno delovanje in s tem visoko zanesljivost procesa tudi v ekstremnih pogojih okolja. Hkrati pa posebej klimatsko stabilen zaščitni papir vedno zagotavlja enostavno obdelavo.

Lastnosti:

Ohranja funkcionalnost in videz delov, ki se drgnejo skupaj// Ohranja funkcionalnost in videz delov, ki se drgnejo skupaj
Nizek koeficient trenja// Nizek koeficient trenja.
Preprečuje obrabo// Preprečuje obrabo
Primerno za proizvodnjo štancanih delov// Primerno za proizvodnjo štancanih delov
Dušenje hrupa// Dušenje hrupa
Samomasažni učinek// Samomasažni učinek
Izjemno visoka odpornost proti obrabi// Izjemno visoka odpornost proti obrabi
Zaradi zaščitnega pokrova je primeren za proizvodnjo izsekanih delov// Zaradi zaščitnega pokrova je primeren za proizvodnjo izsekanih delov
Izjemno visoka mazivnost// Izjemno visoka mazivnost

Opomba:

Drsni in zaščitni premazi v različnih aplikacijah
Povsod, kjer se pojavljajo škripanje, škripanje in ropotanje.
Za drsno obdelavo površin, npr. v transportnem sektorju ali na polnilnicah in pakirnicah.
Za ločevanje različnih obdelovancev za zmanjšanje hrupa in trenja
Za zaščito kovinskih površin med obdelavo na stiskalnicah za izsekovanje in upogibanje