Izvedba:
Barva izdelka: bela
Akrilatno lepilo / akrilatno lepilo za trajno pritrditev
Skupna dolžina: 66 m
Celotna širina: 19,05 mm
Repositivabilnost (učinek lepljive note)
Opis:
Dvostranski lepilni trak 3M™ 9416 s podlago iz papirnatega flisa ima na eni strani lepilno plast (″Post-it® sticky note effect″). Na drugi strani je lepilo za trajno lepljenje. Lepilni trak debeline 0,05 mm, ki je odporen na temperaturo do +65 °C, je še posebej primeren za oglaševalsko in prodajno promocijsko gradivo, zamenljive dokumente za načrtovanje in predstavitev ter za pritrditev začetka zvitka (začetek jedra).
Lastnosti:
Tanek dvostranski trak s podlago
Akrilno lepilo, ki ga je mogoče ponovno namestiti / akrilno lepilo za trajno pritrditev
Prihranek stroškov zaradi ponovne uporabe
Odstranjevanje brez ostankov (odstranljiva stran)
Možnost ponovnega nameščanja (učinek samolepilnih beležk)
Šibko lepljivo stran je mogoče odstraniti s številnih gladkih, trdnih površin, ne da bi ostali ostanki
Dve lepili z različno oprijemljivostjo na obeh straneh
Opomba:
Za pritrjevanje tankih in lahkih materialov, kot sta papir ali karton.
Primerno za oglaševalsko in prodajno promocijsko gradivo, zamenljive dokumente za načrtovanje in predstavitev