Izvedba:
50 µm debel prenosni lepilni trak s 3M™ silikonskim lepilom na 50 µm debeli poliestrski nosilni foliji.
Toplotna odpornost do 260 °C
Prilepi se na številne nizkoenergijske materiale, vključno s silikonskimi materiali.
3M™ Liner 5054 se priporoča kot drugi zaščitni pokrov.
Odpornost na trganje in vlago
Opis:
3M™ silikonski trak za prenos 91022 je rešitev za lepljenje silikonskih podlag, kot sta silikonska pena in silikonska guma. Ima dober oprijem tudi na površinah z nizko energijsko vrednostjo, njegova prednost v primerjavi s tekočimi silikonskimi lepili pa je bolj konstantna debelina lepilnega sloja. Poleg tega ima trak lastnosti za zmanjševanje hrupa in vibracij. Njegova visoka temperaturna odpornost in odpornost na topila ter velika prilagodljivost in prilagodljivost zagotavljajo dolgotrajno funkcionalnost, kar se odraža v neposrednih prihrankih pri stroških. Hkrati pa zaščitni pokrov na eni strani zmanjšuje količino odpadkov.
Lastnosti:
50 µm debel prenosni trak s 3M™ silikonskim lepilom na 50 µm debeli zaščitni prevleki iz PET// 50 µm debel prenosni trak s 3M™ silikonskim lepilom na 50 µm debeli zaščitni prevleki iz PET.
Toplotna odpornost do 260 °C// Toplotna odpornost do 260 °C
Veže številne nizkoenergijske materiale, vključno s silikonskimi materiali// Veže številne nizkoenergijske materiale, vključno s silikonskimi materiali.
3M™ Liner 5054 se priporoča kot drugi zaščitni pokrov// 3M™ Liner 5054 se priporoča kot drugi zaščitni pokrov.
Odpornost na trganje in vlago// Odpornost na trganje in vlago
Opomba:
Pritrditev začetka zvitka
Lepljenje tesnil
Lepljenje zavornih ploščic
Spajanje silikonskih oblog