3M™ aluminijasta folija 7800, srebrna mat, 508 mm x 508 m

Št. art.: 7000048578
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilna folija

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048578
EAN/GTIN 00021200687310
Številka proizvajalca 7000048578

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: srebrna
Oblikuje se okoli vogalov in robov
Skupna dolžina: 508,4 m
Skupna širina: 508 mm
Reliefna

Opis:

Pri krivuljah in dvodimenzionalnih oblikah standardni materiali dosežejo svoje meje - ne pa naše prožne folije za etikete brez učinka ponastavitve. Za srebrno mat aluminijasto folijo je značilen predvsem odličen oprijem na nizkoenergijske, prašno lakirane in rahlo mastne podlage. Je neprepusten za vodno paro in ga je mogoče reliefno obdelati. Pri osnovnem tiskanju ga je mogoče natisniti, vendar ga pri tiskanju s toplotnim prenosom ni mogoče ponovno označiti.

Lastnosti:

Tiskanje s sitotiskom, visokotiskom in fleksotiskom
Dobra odpornost na topila
Temperaturna odpornost od -40 °C do +180 °C
UL in CSA priznana
Vtisljiv

Opomba:

Filmi za praškasto prevleko, nizkoenergijske ali rahlo mastne podlage
Za lepljenje okrog vogalov in robov