Ključ za oljni filter

Št. art.: 2169-36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2169-36
EAN/GTIN 4000896086566
Številka proizvajalca 2169-36
L-število L60140 2974

Opis

Opis:

Uporaba:
Odstranitev in namestitev oljnih filtrov in pokrovov ohišja oljnega filtra pri menjavi elementa oljnega filtra
  • Ponarejen dizajn
  • Šesterokotni ključ velikosti 36 mm
    npr. Za motor MERCEDES-BENZ 116 MB ∙ 100 D transporter ∙ Actros MP 1 ∙ MP 2 ∙ BMW M 52-6-cilindri: 3 er ∙ 5 ∙ M 60-8-valji: 5 er ∙ 7 ∙ 8 ∙ M 73-12-cilindri: 7 er ∙ 8 ∙ 1 er (E87): 118 d ∙ 120 d ∙ 1 er (F20) 3i ∙ OPEL Vectra B DI 16 v ∙ Insignia ∙ VW Lupo 1,2 TDI ∙ Polo 5 1,2 l ∙ Golf 6 1,4 l SRE/TSI ∙ Touareg TDI ∙ T5 2,5 D→Passat B7 3,6 l FSI ∙ AUDI 6-valjni bencinski motor 2004 ∙ 118 2018 za filtre za gorivo
    npr. MAN
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Premer: 49,5 mm
  • Neto teža (kg): 0,16 kg
  • Za ročno upravljanje