MultiCheck Digital G 3/8

Št. art.: 590154
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 590154
EAN/GTIN 4046122016341
Številka proizvajalca 590154

Opis

Opis:

MultiCheck Digital G 3/8 MultiCheck Digital. Natančnost odčitavanja 0,01 mm. - Ena merilna naprava za nadzor obeh: Natančnost velikosti in globine navoja - Čas cikla umerjanja navojev se je skrajšal za 50 % - Možnost merjenja globine mrežeage na 4xD (max. 80 mm) - Uporaba rahlo spremenjenih standardnih merilnikov navojnih vtičev. Enostavna zamenjava obrabljenih merilnikov svečk - Zanesljiv odčitek globine navoja z merilnega tulca ali digitalnega zaslona - Prevlečena različica na zahtevo - MultiCheck Digital z integriranim brezžičnim prenosom podatkov (MCDW) na zahtevo.