Aluminijasta samokolnica

Št. art.: A1331L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A1331L
EAN/GTIN 4017976213316
Številka proizvajalca A1331L
L-število L90080 623

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Narejen je iz aluminijaste cevi z aluminijasto lopato, zelo lahek in priročen. Čisto varjeno in ″naravno″ aluminijasto rezilo je mogoče privijačiti in tako zamenjati. S pnevmatikami na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Zgornja palica in prečne palice so prepognjene. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 200
Širina vedra (mm): 480
Globina vedra (mm): 300
Skupna širina (mm): 590
Skupna globina (mm): 676
Skupna višina (mm): 1300
Pnevmatike: zračne
Velikost kolesa (mm): 260 x 85

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli