Izvedba:
vgrajen
Opis:
Robustna varjena kotna jeklena konstrukcija s 4 vogali. Prašno lakirana antracitno siva RAL 7016. 3 vrtljiva kolesa s poliamidnimi kolesi, pesta s preciznimi krogličnimi ležaji. 2 vrtljiva kolesa s skupno zavoro spredaj, diagonalno razporejena. 1 električno prevodno kolesce, središče kolesa iz polipropilena črne barve, pesto z natančnim krogličnim ležajem. Svetla višina: 235 mm
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 1050
Dolžina uporabne površine (mm): 1210
Širina uporabne površine (mm): 1010
Višina ploščadi (mm): 280
Celotna dolžina (mm): 1255
Skupna širina (mm): 1055
Skupna višina (mm): 327
Pnevmatike: poliamid
Velikost kolesa (mm): 200 x 50
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3