Izvedba:
vgrajen
Opis:
Samodejnih nabiralnikov za praznjenje ni treba dvigovati. Prazno korito se samodejno vrne v nakladalni položaj. Robustna varjena konstrukcija iz 3 mm jeklene pločevine, pobarvana modro RAL 5007. Serijsko z žepi za viličarje, zaščito pred prevračanjem in zaporo proti prevračanju, povezovalno verigo za preprečevanje zdrsa in prevračanja. S sedeža viličarja povlecite kabel za sprostitev pri prevračanju. Dodatek ″A″ z izpustno pipo in sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 2500
Zmogljivost (litri): 1200
mere škatle (mm): 1699 x 1157 x 997
Višina nalivnega roba brez kolesc (mm): 1043
Višina nalivnega roba s koleščki (mm): 1288
Celotna dolžina (mm): 1755
Skupna širina (mm): 1222
Skupna višina (mm): 1127