{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina naprave | 300 mm | |
Širina naprave | 190 mm | |
Višina naprave | 220 mm | |
Dolžina košare | 191 mm | |
Širina košare | 95 mm | |
Dolžina čistilne kadi | 235 mm | |
Širina čistilne kadi | 134 mm | |
Višina čistilne kadi | 97 mm | |
Prostornina čistilne kadi | 3 l | |
Nazivna vsebina | 1,9 l | |
Zmogljivost segrevanja | 200 W | |
Najvišja zmogljivost ultrazvoka | 320 W | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 230 V | |
Poraba moči | 280 W | |
Možnost dograditve izločevalnika olja | ne | |
Možnost dograditve filtrirne črpalke | ne | |
Možnost dograditve modula za spiranje | ne | |
Možnost dograditve modula za sušenje | ne | |
Masa | 2,8 kg | |
Vrsta izdelka | Ultrazvočne čistilne naprave |
Številka izdelka | 082923 3 | |
EAN/GTIN | 2050001962911 | |
Številka proizvajalca | 101636+100002 |