{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina naprave | 570 mm | |
Širina naprave | 355 mm | |
Višina naprave | 320 mm | |
Dolžina košare | 443 mm | |
Širina košare | 238 mm | |
Dolžina čistilne kadi | 570 mm | |
Širina čistilne kadi | 330 mm | |
Višina čistilne kadi | 200 mm | |
Prostornina čistilne kadi | 30 l | |
Nazivna vsebina | 20,6 l | |
Zmogljivost segrevanja | 1.200 W | |
Najvišja zmogljivost ultrazvoka | 1.200 W | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 230 V | |
Poraba moči | 1.500 W | |
Možnost dograditve izločevalnika olja | ne | |
Možnost dograditve filtrirne črpalke | ne | |
Možnost dograditve modula za spiranje | ne | |
Možnost dograditve modula za sušenje | ne | |
Masa | 11,2 kg | |
Vrsta izdelka | Ultrazvočne čistilne naprave |
Številka izdelka | 082923 30 | |
EAN/GTIN | 2050001962720 | |
Številka proizvajalca | 101644+100005 |