Cev za stisnjen zrak Euro 6 mm x 11 mm / 5 m

Št. art.: 901054908
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 901054908
EAN/GTIN 4003665361451
Številka proizvajalca 901054908
L-število L01750 1394

Opis

Opis:

  • Za vse običajne uporabe
  • S hitrim priključkom in vtičnico

Lastnosti:

  • Različica: S hitro spojko in cucljem
  • Zunanji Ø: 11 mm
  • Notranji Ø: 6 mm
  • Dolžina: 5 m.
  • Maks. Tlak: 20 barov
  • Profil: Evro