5 filtrirnih vrečk iz flisa - 7,5 l, AS 18 L PC

Št. art.: 630173000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrečka za prah

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630173000
EAN/GTIN 4007430328809
Številka proizvajalca 630173000
L-število L01760 32

Opis

Opis:

  • Boljše in lažje nameščanje vrečk iz flisa v primerjavi s papirnatimi filtrirnimi vrečkami
  • Dobro za uporabo, pri kateri nastajajo majhne količine finega prahu (npr. brušenje na in iz premazov barv in lakov ali kratke operacije vrtanja z majhnimi premeri)
  • Idealno pri uporabi strojev za obdelavo lesa, kot so rezkalniki, skobeljniki, majhne naključne orbitalne brusilke in brusilniki itd.
  • Zboljšana mehanska trdnost

Lastnosti:

  • Primerno za: AS 18 L PC
  • Prodajna enota: 5