Zračni udarni ključ 3/8″ aluminij

Št. art.: NJ.1400F2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NJ.1400F2
EAN/GTIN 3148519280364
Številka proizvajalca NJ.1400F2
L-število L60130 7558

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Progresivno preklopno stikalo z eno roko
  • Udarni mehanizem z dvojnim udarnim mehanizmom, aluminijasto ohišje
  • Oporni mehanizem s kroglico
  • Čelni zračni priključek za težko dostopna mesta, 3 upravljalniki moči
  • Sprostitveni navor 120 Nm
  • Delovni navor 100 Nm
  • Pihi na minuto 660 cpm
  • Hitrost v prostem teku 12. 000 vrt/min
  • Delovni tlak 6,2 bar
  • Povprečna poraba zraka 48 l/min
  • Min. premer cevi 10 mm - 3/8″
  • Vibracije 3,06 m/s²/a, 0,79 m/s²/K
  • Zvočni tlak 96 dB
  • A
  • , raven hrupa 107 dB
  • A /.

Lastnosti:

  • H [mm]: 54
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 0,530