{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | W2910 | |
Območje vrtilnega momenta | 150 Nm - 400 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M14 | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.500 min-1 | |
Profil vpenjala za orodje | □ | |
Mere vpenjala za orodja | 3/8 col | |
Izvedba | Pištola | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 1.020 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 10 mm | |
Masa | 1,2 kg | |
Delovni hrup | 89 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 3,3 m/s2 | |
Dolžina | 160 mm | |
Višina | 178 mm | |
Desni/levi tek | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 079171 W2910 | |
EAN/GTIN | 7322590051310 | |
Številka proizvajalca | 8434124850 |