Paineilmaiskuruuvain W2910

Tuote nro.: 079171 W2910
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä W2910
Vääntömomenttialue 150 Nm - 400 Nm
Ruuvin enimmäis-⌀ (8,8-12,9) M14
Enimmäiskierrosluku 6 500 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili
Työkalunpitimen mitta 3/8 tuuma
Rakenne Pistooli
Enimmäisilmantarve 1 020 l/min
Kiinnityskierre BSP
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 10 mm
Paino 1,2 kg
Toimintaääni 89 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 3,3 m/s2
Pituus 160 mm
Korkeus 178 mm
Käynti myötä-/vastapäivään kyllä
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079171 W2910
EAN / GTIN 7322590051310
Valmistajan numero 8434124850

Kuvaus

Malli:

Tehokas iskuruuvinväännin.
Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa myötä- ja vastapäivään.
Tehokas iskuruuvain.
Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa myötä- ja vastapäivään.
  • Tehokas kaksivasarainen iskukoneisto.
  • Kevyt paino ja korkea suorituskyky.
  • Pitkäikäinen komposiittiseoskotelo ja -kahva.
  • Kolme vääntömomenttiporrasta.
  • Ergonominen ja eristävä kahva.
  • Kiertosuunnan muutos kahdella painikkeella.

Käyttö:

Sopii vaativiin sovelluksiin.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin