STEP100X VBODNA ŽAGA

Št. art.: 4935451000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4935451000
EAN/GTIN 4002395136513
Številka proizvajalca 4935451000
L-število L01780 58

Opis

Opis:

  • Zmogljiv 700 W motor
  • Sistem hitrega vpenjanja FIXTEC za menjavo žaginega lista brez orodja
  • Elektronika s spremenljivo predizbiro hitrosti
  • Izboljšana ergonomija in mehke blazinice za oprijem
  • Priključek za sistem za odsesavanje prahu
  • Naprava za pihanje čipov
  • Hitra nastavitev osnovne plošče brez orodja za poševne reze do 45°