Opis:
- Zmogljiva elektronska vbodna žaga s 4-kratnim nihajnim hodom
- Močan 750 W motor
- Stabilna osnovna plošča iz litega aluminija z jeklenim vložkom in plastičnim drsnim podplatom
- FIXTEC®- Sistem hitre menjave žaginega lista
- Konstantna elektronika z mehkim zagonom in predizbiro hitrosti hoda
- 4-kratni nihajni hod
- Odvajanje prahu z nastavljivo napravo za izpihovanje trsk
- LED osvetlitev vmesnika
- Rok z mehkim oprijemom
- 5-delni komplet žaginih listov
- Komplet žaginega lista, zaščita pred drobci, drsni podstavek, sesalni adapter in 4 m omrežni kabel so vključeni v obseg dobave
Lastnosti:
- Na voljo: Nosilni kovček
- Teža [kg]: 2,5
- Vhodna moč [W]: 750
- Maks. delovno območje za aluminij/meden/plastiko: 30
- Maks. Moč rezanja v aluminiju [mm]: 30
- Maks. Globina rezanja v les [mm]: 135
- Maks. Globina reza v jeklu [mm]: 10
- Varianta izdelka: JSPE 135 TX
- Standardna oprema: 4 m omrežni kabel, 5-delni komplet žaginih listov, zaščita pred drobci, drsni podstavek, sesalni adapter, kovček za prenašanje
- Globina reza (v les): 135
- Globina reza (v pločevino iz jekla, 400 N/mm²): 10
Obseg dobave:
Mrežni kabel 4 m, 5-delni komplet žaginih listov, zaščita pred drobci, drsni podstavek, sesalni adapter, kovček za prenašanje.