M12FRAIWF38-0 3/8″ A.-Kotni udar. Vijač.

Št. art.: 4933471700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933471700
EAN/GTIN 4058546295998
Številka proizvajalca 4933471700
L-število L00800 1497

Opis

Opis:

  • Največji navor za zategovanje 270 Nm, Največji navor za rahljanje 300 Nm
  • DRIVE CONTROL omogoča hitro preklapljanje med 4 nastavitvami hitrosti in navora
  • Tanka oblika omogoča delo v omejenih delovnih okoljih
  • Majhna velikost glave 71 mm omogoča delo v omejenih delovnih okoljih
  • Montažni obroček 3/8 za enostavno in hitro menjavo dodatne opreme
  • LED osvetlitev delovnega območja
  • Visokokakovostna gumijasta prevleka je odporna na korozivne materiale in zagotavlja ergonomičen prijem
  • 3 ekskluzivne tehnologije MILWAUKEE™: Brezkrtačni motor POWERSTATE®, baterije REDLITHIUM® in elektronika REDLINK PLUS® za zmogljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in visoko vzdržljivost
  • 100 % sistemsko združljiv z linijo izdelkov MILWAUKEE™-M12®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključena
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M12M12
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Dostavljeno: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1. 7 (M12 B4)
  • Teža z akumulatorjem: 1,7
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
  • Prehodnost [min_1]: 0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
  • Max. Navor [Nm]: 270
  • Maks. premer vijaka: 16
  • Maks. hitrost v prostem teku (1. prestava): 1550
  • max. število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 1550
  • max: 2300
  • max. število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 2300
  • max: 3000
  • max. število vrtljajev v prostem teku (4. prestava): 3000
  • max: 3000
  • max. Premer vijaka: M16
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (1. prestava): 0
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 0
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 0
  • min. Hitrost v prostem teku (4. prestava): 0
  • min. Hitrost hoda: 0
  • Varianta izdelka: M12 FRAIWF38-0
  • Hitrost hoda [min_1]: 0-1350/ 0-2700/ 0-3600
  • Napetost [V]: 12

Ustreznih izdelkov

Pribor