Akumulatorski udarni vijačnik M18ONEFFDS

Št. art.: 074010 M18ONEFFDS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V
  • Povezava na aplikacijo: OneKey

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Povezava na aplikacijo OneKey
Oznaka proizvajalca M18 ONEFHIWF1DS-121C
Število vključenih akumulatorjev 1
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 12 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji 1.180 Nm
Maksimalni vrtilni moment v 2. stopnji 1.254 Nm
Maksimalni vrtilni moment v 3. stopnji 1.966 Nm
Maksimalni vrtilni moment v 4. stopnji 2.576 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M42
Število udarcev, stopnja 1 0 min-1 - 750 min-1
Število udarcev, stopnja 2 0 min-1 - 930 min-1
Število udarcev, stopnja 3 0 min-1 - 1.200 min-1
Število udarcev v 4. stopnji 0 min-1 - 1.440 min-1
Profil vpenjala za orodje Zunanji 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1 col
Masa 11,1 kg
Tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 074010 M18ONEFFDS
EAN/GTIN 4058546324681
Številka proizvajalca 4933472072

Opis

Izvedba:

Robustni, zmogljivi akumulatorski udarni vijačniki FUEL™ z brezkrtačnim EC-motorjem POWERSTATE™ za dolgo življenjsko dobo in visoko energijsko učinkovitost. Čvrsto kovinsko ohišje gonila in ergonomično oblikovan sredinski ročaj z mehko oblogo. Prikazovalnik stanja napolnjenosti akumulatorja in LED osvetlitev delovnega območja. Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev. Elektronika REDLINK PLUS™ za edinstveno upravljanje moči:
  • S sistemsko komunikacijo med pogonskim strojem in akumulatorjem.
  • Z zaščito pred preobremenitvijo za daljšo življenjsko dobo akumulatorja, motorja in gonila.

DRIVE CONTROL™ omogoča hiter preklop med 4 preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta.
1-colski akumulatorski udarni vijačnik M18 FUEL™ ONEKEY™ z razcepnim obročem zagotavlja do 2576 Nm zateznega momenta in nadomesti kabelske, bencinske in pnevmatske naprave. DRIVE CONTROL omogoča hiter preklop med 4 preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta.
  • Aplikacija ONE KEY™ za individualizacijo nastavitev orodja.
  • Oprema za sledenje in varnost orodja ONE KEY™ Tool-Tracker & Security med drugim omogoča prikaz zadnjega položaja naprave.

Obseg dobave:

1 paket akumulatorjev M18 HB12 12,0 Ah, polnilnik akumulatorjev M12-18 FC, transportni kovček.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073808 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico