12 mm podstavek za potopno ploščo za usmerjevalnik

Št. art.: 4932493307
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932493307
EAN/GTIN 4058546481780
Številka proizvajalca 4932493307

Opis

Opis:

  • Podstavek za usmerjevalnik, združljiv z akumulatorskim usmerjevalnikom Milwaukee

Lastnosti:

  • Teža: 2.5 kg
  • dolžina: 32.5 cm
  • širina: 27.4 cm
  • Višina: 15.2 cm