vpenjalno držalo

Št. art.: 63207087001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vpenjalna stročnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63207087001
EAN/GTIN 4014586177809
Številka proizvajalca 63207087001
L-število L00010 201

Opis

Opis:

  • Objemka
  • globina vstavljanja 30 mm

Lastnosti:

  • Ø 3 mm