{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 12 V; Fein tip E 18 V | |
Oznaka proizvajalca | AGSZ 18-280 BL Select | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Brez ščetk | |
Območje števila vrtljajev | 9.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice | 8 mm | |
Masa | 1,4 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Elektronska izbira vrtljajev | da | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Premi brusilniki |
Številka izdelka | 077262 71230162 | |
Številka proizvajalca | 71230162000 |