Premi brusilniki Akumulator 71230461

Št. art.: 077259 71230461
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca AGSZ 18-280 BL AS
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 18 V
Območje števila vrtljajev 9.000 min-1 - 28.000 min-1
Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice 8 mm
Masa 1,4 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Elektronska izbira vrtljajev da
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077259 71230461
EAN/GTIN 4014586897158

Opis

Izvedba:

  • Prašno odporen in zmogljiv akumulatorski premi brusilnik.
  • EC-motor brez ščetk, brez vzdrževanja, z inovativnimi hladilnimi rebri za optimalno odvajanje toplote vklj. s temperaturnim nadzorom.
  • Izredno primerno za vse vrste uporabe. Optimalno število vrtljajev, prilagojeno na številna brusna sredstva in materiale z brezstopenjsko, elektronsko izbiro vrtljajev.
Kompaktno s kratkim vratom vretena.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno stročnico premera 6 mm, po 1 viličastim ključem ZK 13 IN ZK 17, transportnim kovčkom. Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Opomba:

Premi brusilniki so primerni za uporabo rezkalnih čepov do ⌀ 12 mm.
Primerne akumulatorske baterije najdete pod št. 073856073858 oz. osnovne garniture pod št. 073863073867.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor