Kotni brusilnik GWX brez akumulatorja, Tip: GWX1810SC

Št. art.: 077011 GWX1810SC
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Sistem X-LOCK
Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Vmesnik Vmesnik Bluetooth
Oznaka proizvajalca GWX 18V-10 SC
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Območje števila vrtljajev 4.500 min-1 - 9.000 min-1
Vpenjalo za orodje Sistem X-LOCK
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Masa 2 kg
Blokada pred ponovnim zagonom Da
Zaščita proti povratnemu udarcu Da
Napajanje Omrežno napajanje
Posebnosti Spremenljivo število vrtljajev; zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu; Drop Control
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077011 GWX1810SC
EAN/GTIN 3165140962452

Opis

Izvedba:

  • Preprosto in hitro: Enostavna zamenjava pribora za kotni brusilnik brez ločljivih delov in dodatnega orodja.
  • Dodaten ključ ni več potreben.
  • Obširno: Velika izbira kotnih brusilnikov in pribora s popolno združljivostjo za nazaj.
  • Maksimalno udobje zaradi hitre zamenjave pribora v celoti brez uporabe orodja.
  • Zanesljivo: Priborov, vezanih na smer vrtenja, zaradi inovativnega sistema X-LOCK ni več mogoče napačno montirati. Najvišja zaščita uporabnika zaradi zvočnega signala pri pravilni montaži.
  • Čisto delo brez nadležnih prask! Manj izrazite in manjše sledi brušenja pri kotnih brusilnikih X-Lock.
Kotni brusilnik ima povezovalni modul Bluetooth in uporabniški vmesnik ter funkcijo Drop Control in zaščito proti neželenemu ponovnemu zagonu. Hitra in enostavna menjava dodatne opreme je mogoča s sistemom na klik X-LOCK brez ključa.

Obseg dobave:

Vključno z dodatnim ročajem Vibration Control, zaščitnim pokrovom, L-BOXX 136.

Opomba:

Primerne akumulatorje ProCore 18 V in osnovne garniture najdete pod art. 073857 vel. C18 in art. 073865 vel. C18