M18BP-402C AKUMULATORSKI SKOBELJNIK

Št. art.: 4933451114
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obliči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933451114
EAN/GTIN 4002395137381
Številka proizvajalca 4933451114
L-število L00800 145

Opis

Opis:

  • Nastavitev globine sekancev
  • Načrtni omejevalnik
  • Desni ali levi izmetovalnik sekancev
  • Ručni akumulatorski skobeljnik s 4-polnim motorjem za največjo moč v kompaktni izvedbi
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in akumulatorju zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Redlithium®-ION- akumulator ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo orodja in daljšo življenjsko dobo kot pri prejšnjih modelih
  • hitro napredovanje dela zaradi reverzibilnih rezil iz karbida
  • natančna površinska obdelava zaradi nastavitve globine drobcev do 2,0 mm
  • Globina vboda do 10,7 mm
  • Izmetavanje sekancev levo ali desno
  • Motorna zavora in izvlečno stojalo za varno shranjevanje
  • Obojestranski priključek za vrečko za prah ali zunanji odsesovalni sistem
  • Nadzor enega člena za optimizirano življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije
  • 100 % sistemska združljivost z izdelki MILWAUKEE™-M18®
  • Na voljo so: ograja za podiranje, kotna ograja, vrečka za sekance

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M18 B4
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 4,0
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/baterij: 2
  • Vrsta baterij/baterij: Li-ion
  • Technologija: Ščetkana
  • Prestavna hitrost: 14000
  • Podloženo: Nosilni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B4)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,7
  • Vključen polnilnik: M12-18 C
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 80
  • Prehodnost [min_1]: 14.000
  • Maks. širina reza: 82
  • Maks. globina reza: 2
  • Maks. Globina reza [mm]: 2
  • Varianta izdelka: M18 BP-402C
  • Širina reza [mm]: 82
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: razpiralna ograja, kotna ograja, vreča za sekance

Obseg dobave:

2 x 18 V/4,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18C, rezalna ograja, kotna ograja, vreča za drobtine, kovček za prenašanje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor