M18FBTS75-552X Akumulatorski tračni brusilnik

Št. art.: 4933479615
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933479615
EAN/GTIN 4058546374099
Številka proizvajalca 4933479615

Opis

Opis:

  • Kompaktna zasnova z ravnimi sprednjimi in stranskimi robovi omogoča brušenje pod gladino
  • Zajema 90 % prahu skozi univerzalno odprtino za prah ali z večplastno vrečko za prah
  • Spremenljiva nastavitev hitrosti z razponom hitrosti traku od 230 do 410 m/s
  • Brez orodja nastavljiv gumb omogoča nastavitev sprednjega ročaja, da uporabnik najde optimalen položaj za brušenje
  • Standardna velikost traku 75 x 457 mm
  • Menjava jermena brez orodja z enostavno nastavitvijo valja jermena za natančno poravnavo jermena
  • LED osvetlitev na sprednji in stranski strani za 180° osvetlitev
  • Platforma FUEL™ je zasnovana za najzahtevnejše uporabnike
  • Tehnologija zagotavlja največjo moč in združuje tri osrednje gradnike - brezkrtačni motor POWERSTATE™, baterijo REDLITHIUM™ in elektroniko REDLINK PLUS™
  • Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosežemo najvišjo zmogljivost z največjo možno vzdržljivostjo
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE®-M18™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M18 HB5.5
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 5,5
  • Sistem baterije: M18
  • Technologija: Gorivo
  • Dodana: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 4,6 (M18 HB5,5)
  • Vključen polnilnik: M12-18 FC
  • Površina brušenja [mm]: 90 x 135
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: vrečka za prah, 1 x brusni papir

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor