Izvedba:
Akumulatorski vrtalni vijačnik z in brez sistema Quick Metabo.
Sistem Quick prihrani veliko časa, če pogosto preklapljate med vrtanjem in vijačenjem. V le nekaj sekundah lahko brez orodja zamenjate vpenjalno glavo s svedrom za držalo z vijačnim nastavkom.
Izbirajte med popolno opremo z 2 paketoma akumulatorskih baterij, polnilnikom akumulatorjev in robustnim plastičnim kovčkom ali strojem brez dodatkov v škatli, če že imate v lasti akumulatorske baterije. Seveda lahko kupite tudi pakete akumulatorskih baterij in polnilnike akumulatorjev ločeno. Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete 3-letno garancijo, ne glede na število polnilnih ciklov.
Dodatne podrobnosti, kot sta svetla delovna LED-luč in praktična zaponka za pas, zagotavljajo še več udobja pri delu.
- Izbirno pulzno delovanje za odvijanje zagozdenih vijakov in navrtanje na gladkih površinah.
- Precision Stop: elektronska sklopka vrtilnega momenta z večjo natančnostjo za natančno in fino delo.
- Izjemno zmogljiv 3-stopenjski vrtalni vijačnik z visokim številom vrtljajev za razširjen obseg uporabe in še hitrejše napredovanje vrtanja, zlasti pri uporabi s težkimi kovinami.
- Zmogljiva vpenjalna glava s funkcijo ponovnega vpenjanja za preprečevanje zdrsa uporabljenega orodja in največjo koncentričnost.
- Sistem QuickPlus Metabo: hitra zamenjava držala orodja in orodja za prilagodljivo delo pri maksimalnem obremenitvi.
- Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem.
- Elektronski varnostni izklop: brez povratnega udarca v primeru blokade svedra – za visoko zaščito uporabnika.
- S praktično zaponko za pas in držalom za vijačni nastavek, ki ju je mogoče pritrditi na desno ali levo stran.
Za najbolj zahtevne uporabe priporočamo brezkrtačne tipe, ki jih lahko takoj prepoznate po »BL« v poimenovanju. Imajo tudi toplotno zaščito pred preobremenitvijo, ki ščiti motor pred pregrevanjem.
Prednosti:
100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.
Obseg dobave:
Vklj. z vrtalno vpenjalno glavo za hitro menjavo, brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.
Opomba:
Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št.
073870–
073890.