Opis:
- Z največjim navorom do 81 Nm in 350 vrtljaji na minuto to orodje ponuja popolno kombinacijo moči in hitrosti
- Z najnižjim profilom glave za najboljši dostop v zaprtih prostorih v svojem razredu
- Najdaljši doseg ščiti roke uporabnika pred udarcem v predmete pri delu v tesnih prostorih
- Prepustni nastavki do velikosti 15 mm uporabniku omogočajo priročno zategovanje in odvijanje matic na vijakih vseh dolžin
- Priloženi adapterji za 1/4 in 3/8 palca ter šestkotno držalo za bite 1/4 palca omogočajo, da je to najbolj vsestransko držalo za bite na trgu. držalo za bite ga naredijo za najbolj vsestransko rešitev za ročico
- Kovinski sprožilec s spremenljivo hitrostjo za optimalen nadzor nad orodjem
- Visokokakovostna prevleka mehkega ročaja je odporna na korozivne materiale in zagotavlja večje udobje med uporabo
- Dve luči LED osvetljujeta delovno območje, medtem ko vgrajeni merilnik goriva kaže preostali čas delovanja
- Naša DNK platforma FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje med akumulatorskimi tehnologijami. Brezkrtačni motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, baterija REDLITHIUM™ in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
- 100-odstotno sistemsko združljivost z vrsto izdelkov MILWAUKEE® M12™
Lastnosti:
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije: 2.0 Ah
- Število priloženih baterij: 2
- Dobavljeno v: Škatla HD
- dolžina: 386 mm
- Hitrost v prostem teku: 0 - 350 min-1
- Max. Navor: 81 Nm
- Višina glave ročice: 21.45 mm
- Napetost: 12 V
- Teža z baterijo: 1,2 (M12 B2) kg
- Nosilec orodja: 14.4 mm
Obseg dobave: 2 x akumulatorja M12 B2, polnilec C12 C, škatla HD, , skozi vtičnice 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, vtičnice 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, nakovalo 1/4 palca, nakovalo 3/8 palca, šesterokotni adapter 1/4 palca