Izvedba:
Dve tanki plasti mehkega spunbond materiala vstavita debelo filtrsko plast iz polipropilena. Zaradi te posebne strukture plasti je zaščitna obleka 4515 še posebej prepustna za vodno paro, kar povečuje udobje pri nošenju in podaljšuje čas nošenja. Ugodna zaščita pred zdravju nevarnimi prahi. Primeren tudi za odstranjevanje azbestnih vlaken.
Izdelana je iz izjemno zračne netkane tkanine (SMS), ki odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje vročinski stres.
Mehak in močan (50 g/m²) SMS za intenzivno uporabo
Dvodelna kapuca z dvosmerno zadrgo in zavihkom z elastičnim hrbtom in predelom gležnjev, ki zmanjšuje tveganje izpostavljenosti kože
CE Kategorija III, tip 5/6, nevaren prah in brizganje tekočin v omejenem obsegu
Opis:
Zaščitno obleko 3M™ 4515 odlikuje posebna večplastna konstrukcija: Dve tanki plasti mehkega spunbond materiala vstavita debele filtrske plasti iz polipropilena. Zaradi tega je obleka še posebej prepustna za vodno paro, kar pozitivno vpliva na večje udobje pri nošenju in tudi na trajanje nošenja. Zagotavlja zaščito pred nevarnim prahom (tip 5), rahlim brizganjem tekočin (tip 6) in radioaktivnimi delci (EN 1073-2:2002). Elastični vložki na bokih, gležnjih in zapestju zagotavljajo udobno prileganje in večjo svobodo gibanja. Dvosmerna zadrga s snemljivo zavihkom zagotavlja dodatno zaščito. Njegov material SMS se slabo izlušči. Področja uporabe zaščitne obleke 3M™ 4515BXL / TYPE 5/6 so pregled azbesta, izolacijska dela, odstranjevanje azbesta, skladiščna dela, lahka čistilna dela, proizvodnja cementa, brušenje in poliranje, lažje industrijsko čiščenje in vzdrževanje strojev. Obleka je na voljo v štirih različnih barvah - model 4515BXL je modre barve in velikosti XL.
Lastnosti:
Zaščitna obleka tipa 5/6 zagotavlja stroškovno učinkovito zaščito pred škodljivim prahom, kot so azbestna vlakna.
Narejen je iz izjemno zračne netkane tkanine (SMS), ki odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje toplotni stres.
Mehak in močan (50 g/m²) material SMS za intenzivno uporabo
Dvodelna kapuca z dvosmerno zadrgo in zavihkom z elastičnim hrbtom in predelom gležnjev, da se zmanjša nevarnost izpostavljanja kože.
CE Cat III, tip 5/6 Zaščita pred škodljivim drobnim prahom, tekočimi kemikalijami (pogojno neprepustno za pršenje) in radioaktivnimi onesnaženimi delci
EN 1073-2 Zaščita pred radioaktivnimi kontaminiranimi delci
Opomba:
Odstranjevanje azbesta
Pregled azbesta
Izolacijska dela
Fizično zahtevne dejavnosti
Skladiščenje
Lahkotno industrijsko čiščenje
Lahka čistilna dela
Vzdrževanje strojev
Brušenje in poliranje
Proizvodnja cementa