Izvedba:
Lahka antistatična zaščitna obleka 4510 je izdelana iz visokokakovostnega materiala z mikroporoznim premazom. Ta mehki spunbonded polipropilen je dodatno opremljen s plastjo polietilenskega laminata. Zaščitna obleka z zanimivim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.
Zaščita pred biološkimi dejavniki EN 14126
Narejen je iz mehke, lahke netkane tkanine z mikropornim laminatom za zaščito pred brizganjem, trdnost in zračnost.
Certificirana zaščita pred nevarnim prahom in brizganjem tekočin v omejenem obsegu (tip 5/6)
Dvodelna kapuca, dvosmerna zadrga z zavihkom z elastičnimi odprtinami za zmanjšano tveganje izpostavljenosti kože
Opis:
Lahka, antistatična zaščitna obleka 3M™ 4510 je izdelana iz visokokakovostnega materiala z mikroporoznim premazom. Ta mehki spunbonded polipropilen je dodatno obdelan s plastjo polietilenskega laminata. To zagotavlja zaščito pred nevarnim prahom (tip 5), rahlim brizganjem tekočin (tip 6) in radioaktivnimi delci (EN 1073-2:2002). Elastični vložki na bokih, gležnjih in zapestju zagotavljajo udobno prileganje in večjo svobodo gibanja. Dvosmerna zadrga s snemljivo zavihkom zagotavlja dodatno zaščito. Zaščitna obleka je obojestransko antistatično obdelana (EN 1149-5:2008) in se zaradi posebnega materiala ne pušča. Področja uporabe zaščitne obleke 3M™ 45104XL / TYPE 5/6 so pregled azbesta, izolacijska dela, odstranjevanje azbesta, proizvodnja cementa, brušenje in poliranje, čiščenje v lahki industriji, vzdrževanje strojev, nanašanje barv in premazov, uporaba v čistih prostorih in delo v farmacevtski industriji. Je velikosti 4XL in bele barve.
Lastnosti:
Lahka antistatična zaščitna obleka 4510 je izdelana iz visokokakovostnega materiala z mikroporozno prevleko. Ta mehki spunbonded polipropilen ima dodatno plast polietilenskega laminata. Zaščitna obleka z zanimivim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.
Zaščita pred biološkimi aktivnimi snovmi EN 14126
Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja
Opomba:
Delo v farmacevtski industriji
Odstranjevanje azbesta
Pregled azbesta
Pršenje in premazovanje barv
Izolacijska dela
Lahkotno industrijsko čiščenje
Vzdrževanje strojev
Uporaba v čistih prostorih
Brušenje in poliranje