Izvedba:
Kakovostna zaščita za varilce v sodobnem, dvobarvnem dizajnu. Stalna in optimalna zaščita pred plamenom pri varjenju. Prijetno udobje nošenja in sočasno visoka zaščita. Zelo dobra obstojnost barv zaradi barvanja z Indanthrenom. Srednje težka tkanina 330 g/m
2 je še posebej primerna za varilska dela, ki zahtevajo večjo svobodo gibanja. Stalna zaščita pred plamenom − tudi po 100 pranjih v skladu z EN ISO 15797.
Delovne hlače z oprsnikom serije delovnih oblačil Splash za zaščito pred plamenom.
- Nastavljive naramnice z elastičnim materialom.
- Nastavljiv pas.
- Vdelana kolenska žepa.
Standard:
- EN ISO 11611, razred 1, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1
Opomba:
Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.
Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.
Zaščitne delovne hlače z oprsnikom za varilce v
temno antracitni/sivi barvi z gramaturo tekstila
525 g/m², certificirane v skladu z
EN 11611, razred 2 pod
art. 091507.