Uitvoering:
Hoogwaardige lassersbescherming met modern, tweekleurig design. Voortdurende en optimale vlamwering bij laswerkzaamheden. Aangenaam draagcomfort en hoge bescherming. Hoge kleurechtheid dankzij indantreenkleuring. De middelzware materiaalkwaliteit van 330 g/m
2 is met name geschikt voor laswerkzaamheden met een grotere behoefte aan bewegingsvrijheid. Permanente vlamwering − ook na 100 keer wassen volgens EN ISO 15797.
Amerikaanse overall uit de vlamwerende kledingserie Splash.
- In lengte verstelbare schouderbanden met stretchmateriaal.
- In wijdte verstelbare band.
- Geïntegreerde kniezakken.
Norm:
- EN ISO 11611, klasse 1, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1
Tip:
De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.
Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.
Amerikaanse veiligheidsoverall voor lassers in
donkerantraciet / grijs met textielgewicht
525 g/m² gecertificeerd volgens
EN 11611, klasse 2 onder
nr. 091507.