{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna oblačila za zaščito pred ognjem Blakläder | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 59 % modakrila; 39% bombaža; 2% specialnih vlaken | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 180 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; EN 14116 | |
Barva | mornarsko modra | |
Univerzalna velikost | 2XL | |
Vrsta izdelka | Majica za zaščito pred ognjem |
Številka izdelka | 091455 2XL | |
EAN/GTIN | 7330509536957 | |
Številka proizvajalca | 348217178900XXL |