Očala uvex siva varilec zaščita 5 infradour

Št. art.: 9116045
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitna očala za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9116045
EAN/GTIN 4031101575254
Številka proizvajalca 9116045
L-število L01660 259

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex 9116
  • Vrsta izdelka: očala
  • Oznaka na okvirju: W 166 S CE
  • Oznaka na leči: 5
  • Odtenek leče: siva varilna zaščita 5
  • Lastnosti odtenka leče: popolno zaznavanje barv glede na uvexove filtre za zaščito pred soncem/signalno prepoznavanje barv
  • Barva (filter) leče: siva
  • Prepustnost: 2%
  • Material okvirja: Plastika
  • Dodatna oznaka objektiva: W 1 FT K CE
  • UV zaščita: UV400
  • Material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico