3M™ Solus™ 2000 zaščitna očala, črna/zelena templja, premaz proti praskam + (K), sive varilne leče s stopnjo zaščite IR 3.0, S2030ASP-BLK

Št. art.: 7100218153
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100218153
EAN/GTIN 58887862350453
Številka proizvajalca 7100218153
L-število L01110 536

Opis

Izvedba:

Nastavljiv trak z zaskočnico
Večinoma se uporablja z drugo osebno zaščitno opremo za rezanje, spajkanje, spajkanje, izdelavo kovin, uporabo v plavžih in odprtem ognju* * * Morda bo potrebna dodatna osebna zaščitna oprema.
Sivi IR vizirji omogočajo boljše prepoznavanje barv v primerjavi z zeleno obarvanimi IR vizirji.
Polikarbonatne leče absorbirajo 99,9 % sevanja UVA in UVB
Izpolnjuje zahteve standarda EN166-2001 za zaščitna očala, odporna proti udarcem, in standarda EN 169:2002.

Opis:

Varnostna očala 3M™ Solus™ 2000, S2001AF-BLU so naša športna, elegantna varnostna očala z modrimi/sivimi temeni z nastavljivim kotom, ki se prilegajo po meri. Prozorna polikarbonatna leča ima prevleko proti megli in praskam za dolgo življenjsko dobo in boljši vid. Izpolnjuje zahteve standarda EN166-2001 glede mehanske trdnosti.

Lastnosti:

Elegantna zaščitna očala 3M™ Solus™ s tanko zasnovo in nastavljivimi lopaticami za prilagajanje leč obliki obraza in položaju očal
Poltrden nosni mostiček in mehke konice templjev za boljše udobje in prileganje
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
Na voljo s sivim IR filtrom
Na voljo so okvirji iz pene za zaščito oči pred razbitinami

Opomba:

Montaža, avtomobilska industrija, letalska in vesoljska industrija, gradbeništvo, rušenje, vzdrževanje obratov, proizvodnja hrane in pijače, gozdarstvo, kazenski pregon, inženiring, proizvodnja kovin, rudarstvo, nafta in plin, kemična in farmacevtska industrija, gradnja cest