3M™ PELTOR™ Higienski komplet za slušalke SporTac™, HY21

Št. art.: 7000039686
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Hygieneset für Kapselgehörschutz

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000039686
EAN/GTIN 04046719416363
Številka proizvajalca 7000039686

Opis

Izvedba:

Izpolnjevanje specifikacij: CE certificiranje: Specifikacije: zahteve, ki jih morajo izpolnjevati higienski pripomočki
Vrsta izdelka: Higienski komplet
Barva izdelka: črna
Količina na enoto pakiranja: 20
Priporočena panoga: Farmacevtska industrija// Vojaško vzdrževanje, popravila in obratovanje (MRO)// Promet in promet// Splošna proizvodnja// Obdelava kovin// Proizvodnja hrane in pijač// Gradbeništvo// Avtomobilska industrija

Opis:

Higienski komplet 3M™ HY21 je odlično dopolnilo za slušne ščitnike 3M™ SportTac™. Praktičen komplet z dvema blazinama iz pene in dvema tesnilnima obročkoma zagotavlja higienično in varčno uporabo slušnih ščitnikov, saj v primeru umazanije ni treba zamenjati celotnega slušnega ščitnika. Tesnilni obročki so mehko oblazinjeni in zagotavljajo optimalno udobje pri nošenju. Namestitev je hitra in preprosta.

Lastnosti:

Ohranite raven zaščite, udobja in higiene slušalk za zaščito sluha 3M™ PELTOR™
Podaljšajte življenjsko dobo naglavnih slušalk
Ne uporabljajte neudobnih naglavnih ščitnikov za ušesa
Za uporabo z določenimi slušalkami za zaščito sluha 3M™ PELTOR™.
Paket vsebuje 2 vložka iz pene in 2 tesnilna obročka