čep za zaščito sluha uvex xtra-fit oranžna SNR 36 dB velikost L.

Št. art.: 2112060
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2112060
EAN/GTIN 4031101569765
Številka proizvajalca 2112060
L-število L01660 916

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Vtiči za zaščito sluha
  • Ime izdelka: uvex xtra-fit
  • Vrsta izdelka: Vtiči
  • Barva (filter): oranžna
  • Zasnova: brez vrvice
  • Velikost: L
  • Vrednost H (dušenje visokofrekvenčnega zvoka): 34 dB
  • Vrednost M (dušenje srednjefrekvenčnega zvoka): 33 dB
  • Vrednost L (dušenje nizkofrekvenčnega zvoka): 32 dB
  • SNR: 36 dB
  • Ponovna uporaba: za enkratno uporabo (NR)
  • Zaznavnost: ne
  • Material vtiča: Poliuretan (PU)