Rokavice za varilce, par Tegera® 126A

Št. art.: 094123
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 17,40 €
  • od 12
    od 14,50 €
po ponudbi
Dobavljivo
1.787 kosov na zalogi
  • Standard: EN 407

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Tegera® 126A. Nepodložene delovne rokavice za varilce z izjemno občutljivostjo prijemanja (stopnja 5 v skladu s standardom EN 420) in odličnim prileganjem. Ojačan kazalec in šivi ojačani z vlakni Kevlar® za uporabo v zahtevnem delovnem okolju. Odpornost na prenos toplote do 100 °C.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.