• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Svejsebeskyttelseshandsker, par Tegera® 126A

Art.-nr.: 094123
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
1.868 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 126A. Uforede svejsehandsker med fremragende føleevne (fingerspidsfølelse 5 iht. EN 420) og fortræffelig pasform. Forstærkede pegefingre og med sømme, der er forstærket med Kevlar®-tråde, til anvendelse i krævende arbejdsmiljøer. Tåler kontaktvarme på 100 °C.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.