{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Odpornost proti ognju, stopnja 4 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 350 mm | |
Nosilni material | Cepljeno goveje usnje | |
Material | Cepljeno goveje usnje | |
Velikost rokavic | 9 | |
EN 388:2003 | 4133 | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41334X | |
EN 12477 | Tip A | |
Varilni postopek | MIG/MAG | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Zaščitne delovne rokavice za varilce | |
Barva | rumen | |
Vrsta izdelka | Zaščitne delovne rokavice za varilce |
Številka izdelka | 094122 9 | |
Številka proizvajalca | 10-2000/L |