Delovne rokavice, par uvex phynomic lite 9

Št. art.: 094290 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,66 € / par
  • od 10 par
    4,72 € / par
po ponudbi
Na zalogi
2.477 kosov na zalogi
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Lastnosti rokavic: Certifikat za živila

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex phynomic
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Lastnosti rokavic Certifikat za živila
EN 388 2121X
Nosilni material Poliamid, elastan
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Barva antracitna
Velikost rokavic 9
Masa 28 g
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094290 9
EAN/GTIN 4048612044544
Številka proizvajalca 6004009

Opis

Izvedba:

uvex phynomic lite. Zelo lahka zaščitna rokavica za neutrudljivo delo. Dober oprijem v suhem delovnem okolju. Standard Öko-Tex® 100 in dermatološko potrjena toleranca kože. Certifikat za živila.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.