{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilni material | Napa usnje | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; s samopritrdilnim trakom | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Masa | 104 g | |
Material | Napa usnje | |
Velikost rokavic | 10 | |
Dolžina | 250 mm | |
Debelina | 0,7 | |
EN 388 | 2121X | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za voznike | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | črne/bele | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za voznike |
Številka izdelka | 094392 10 | |
EAN/GTIN | 4062406129910 |