{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 12 | |
Nosilni material | Cepljeno goveje usnje | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Masa | 165 g | |
Material | Cepljeno goveje usnje | |
Velikost rokavic | 11 | |
Dolžina | 260 mm | |
Debelina | 1 | |
EN 388 | 4133X | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Barva | sive | |
Vrsta izdelka | Rokavice iz govejega usnja |
Številka izdelka | 094011 11 | |
EAN/GTIN | 4067263449713 |