{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 6 | |
EN 388 | 3111X | |
Nosilni material | Brazdasto kozje usnje | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Področje uporabe | Večnamensko; Heavy Duty | |
Dolžina | 315 mm | |
Barva | črna/rumena | |
Velikost rokavic | 11 | |
Standard | Zaščita proti vibracijam in udarcem (EN ISO 10819) | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za voznike | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094332 11 | |
EAN/GTIN | 7392626055940 | |
Številka proizvajalca | 9182/11 |