• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Delovne rokavice, par KX-10 OBSIDIAN 11

Št. art.: 094319 11
Popust
10,75 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
791 kosov na zalogi
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Ojačan pregib palca; s samopritrdilnim trakom
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KX
Vsebina 1
Pranje 40 °C, pisano perilo
Sušenje Sušenje na zraku
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Ojačan pregib palca; s samopritrdilnim trakom
EN 388:2003 4542
EN 388 4X42C
Nosilni material HPPE
Prevleka PU na vodni osnovi/nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost; Večnamensko
Dolžina 255 mm
Barva črna/siva
Velikost rokavic 11
Tehnologija pletenja 18G
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Razred zaščite pred vrezi C
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094319 11
EAN/GTIN 6942542968674
Številka proizvajalca KX-10 W. VELCRO/SZ.11

Opis

Izvedba:

S samopritrdilnim trakom za optimalno in zanesljivo namestitev.
Tesno prilegajoče in lahke delovne rokavice za zaščito pred vrezi z zaščitno stopnjo 5 iz poliuretana in nitrila za dober oprijem.
  • Brezšiven nosilni material iz HPPE s tehnologijo pletenja 18-gauge.
  • Ojačan pregib palca za večjo obstojnost.
  • Elastična manšeta s pleteno obrobo.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.