{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KX | |
Vsebina | 1 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Sušenje | Sušenje na zraku | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez DMF; Zaščita pred udarci; Ojačan pregib palca; s samopritrdilnim trakom | |
EN 388 | 4111XP | |
Nosilni material | Umetno usnje/spandeks/TPR | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Dolžina | 240 mm | |
Barva | črna/siva | |
Velikost rokavic | 8 | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094315 8 | |
EAN/GTIN | 6942542968599 | |
Številka proizvajalca | KX-05/ SZ.8 |