{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov | |
EN 374 | Tip B (JKPT) | |
Odpornost proti kemikalijam | JKPT | |
Material | Nitril | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374 | |
Nosilni material | Nitril | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Debelina | 0,1 mm | |
Dolžina | 240 mm | |
Vsebina | 100 | |
Masa | 5 g | |
Barva | modra | |
Področje uporabe | Preciznost | |
Standard/uredba | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Uporaba | za enkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo |
Številka izdelka | 094786 9 | |
EAN/GTIN | 4062406381851 |