Delovne rokavice, par uvex C500 foam 9

Št. art.: 094550 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    22,14 € / par
  • od 10 par
    18,45 € / par
po ponudbi
Na zalogi
675 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: brez silikona
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Standard: EN 407
  • brez silikona: da
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex C500
Lastnosti rokavic brez silikona
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Prilagodljivost zelo dobro
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Nosilni material Poliamid, HPPE, steklo, bambusova viskoza
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva antracitna/limonska
Standard EN 407
Velikost rokavic 9
Masa 32,8 g
Odpornost proti obrabi EN 388 4
Odpornost proti prerezanju EN 388 5
Odpornost proti trganju EN 388 4
Odpornost proti prebadanju EN 388 2
Uporaba za večkratno uporabo
brez silikona da
Zračnost dobro
Brez DMF ne
Otip zelo dobro
Oprijem v mokrem zmerno
Oprijem v olju zmerno
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Razred zaščite pred vrezi C
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094550 9
EAN/GTIN 4048612015124
Številka proizvajalca 6049409

Opis

Izvedba:

uvex C500 foam. Delovne rokavice brez silikona z dobro odpornostjo proti mehanski obrabi in zelo dobrim oprijemom v suhem in rahlo vlažnem okolju. Primerne za kontaktno toploto do 100 °C.
Serija uvex 500. Zanesljive delovne rokavice za zaščito pred vrezi s tehnologijo Bamboo TwinFlex® iz bambusove viskoze, HPPE in poliamida za zelo dober občutek nošenja in napredno klimatsko regulacijo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.