{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 12 | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
EN 388 | 4X44C | |
Nosilni material | Najlon, steklena vlakna | |
Prevleka | Nitril pena | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | črn | |
Velikost rokavic | 11 | |
Kontaktna vročina do | 100 °C | |
Dolžina | 220 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094562 11 | |
EAN/GTIN | 7392626073296 | |
Številka proizvajalca | 450/11 |